曜日別特売
SRFXS-M6-20-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社) 76133700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFXS-M6-20-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社) 76133700
SRFXS-M6-20-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社) 76133700

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M6
長さL(mm)20
ピッチ【M(並目)】1
内容量1袋(10個)注文コード76133700品番SRFXS-M6-20-SET
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
¥2,649

・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。
・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
【用途】
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
d
6.5
質量(g)
82
ピッチ
【M(並目)】1
L1
3.4
D
16
材質(本体)
SUS304相当
t
3.5
D1
12
長さL(mm)
20
頭部形状
皿
適合ビット
【ドライバ】SRD-6.35、【ビット】SRXB-30
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじの呼び
【M(並目)】M6
適合レンチ
SRX-30
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする