SWA-6-16-1-AW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76124049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-6-16-1-AW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76124049
SWA-6-16-1-AW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76124049

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法d(mm)6
質量(g)1.4
1.4
0.17
0.26
0.27
0.34
0.49
0.56
0.83
1.1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.7
2.8
3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.4
4.7
4.8
5
5.3
5.5
5.7
5.8
6.2
6.4
6.9
7.1
7.4
7.5
8
8.9
9.2
9.5
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
27
28
30
33
35
37
39
41
44
45
46
65
69
73
74
寸法D(mm)16
内容量1袋(10個)注文コード76124049品番SWA-6-16-1-AW
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,264
販売価格(税別)
¥1,149

・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

用途
<用途>
・高さ調整・座面の陥没防止
質量(g)
1.4
寸法d(mm)
6
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
16
色
黒
材質(本体)
S45C相当
表面処理
四三酸化鉄皮膜
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする