曜日別特売
SSHL-M5-12-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76135696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHL-M5-12-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76135696
SSHL-M5-12-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76135696

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM5
首下長(mm)12
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76135696品番SSHL-M5-12-UCL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,089
販売価格(税別)
¥1,899

・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
・SUS316Lは非磁性です。
・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
質量(g)
1.5
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
1.5
寸法t(mm)
最大3
材質(本体)
SUS316L
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
9
頭部形状
六角穴付き極低頭
首下長(mm)
12
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
3
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする