曜日別特売
SPEG-M3-10-C ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社) 76122956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPEG-M3-10-C ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社) 76122956
SPEG-M3-10-C ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社) 76122956

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
ピッチ0.5
L10
内容量1袋(10個)注文コード76122956品番SPEG-M3-10-C
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
B
2.5
L
10
ピッチ
0.5
L1
3
D1
5.5
種別
全ねじ
材質
PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
532
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
入数
10
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
0.27
注意
<使用上の注意>
・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする