NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M2
M2.5
M3
M4
M5
長さL(mm)
12
4
5
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
材質(本体)
SUS316L
SUS316L
SUSXM7(SUS304相当)
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76127987
品番
SSHL-M5-12
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,814
販売価格(税別)
¥
1,649
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS316L
ピッチ(mm)
0.8
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き極低頭
穴の形状
六角
ねじ山種類
メートル(並目)