曜日別特売
SVSLG-M3-6 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76138566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVSLG-M3-6 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76138566
SVSLG-M3-6 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76138566

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さL(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(10個)注文コード76138566品番SVSLG-M3-6
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,079
販売価格(税別)
¥2,799

・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。
・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2
・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・非磁性。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

質量(g)
0.64-1.45
ピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
1.2
寸法L1(mm)
3
長さL(mm)
6
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
寸法B(mm)
2.5
寸法D1(mm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする