SPE-#4-40-1/2-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76127330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-#4-40-1/2-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76127330
SPE-#4-40-1/2-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76127330

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びNo.4-40UNC
寸法L(inch)1/2
内容量1袋(10個)注文コード76127330品番SPE-#4-40-1/2-C
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・インチねじタイプ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ
質量(g)
0.15
寸法L1(mm)
0.112
寸法D1(mm)
0.183
破断荷重(N)
306
ねじの呼び
No.4-40UNC
種別
全ねじ
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
寸法L(inch)
1/2
入数
10
ねじ山種類
UNC
ねじり破断トルク(N・m)
0.19
寸法B(inch)
3/32
注意
<使用上の注意>
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいは20mm(約0.79in)以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする