調整座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径d4
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)8
厚さt(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード76126350品番SWAS-4-8-1-AW
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,132
販売価格(税別)
¥1,029
外径D(Φmm)
8
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
4
ねじ径d
4
材質(本体)
SUS304
種類
平座金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする