調整座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径d6
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)25
厚さt(mm)2
内容量1袋(10個)注文コード76130130品番SWAS-6-25-2-AW
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,858
販売価格(税別)
¥1,689
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
6
ねじ径d
6
材質(本体)
SUS304
種類
平座金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする