NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径d
8
4
5
6
2
3
10
12
16
8
内径d(Φmm)
8
4
5
6
2
3
10
12
16
8
外径D(Φmm)
25
8
10
12
25
20
16
30
15
厚さt(mm)
2
1.5
1
5
2
3
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76130139
品番
SWAS-8-25-2-AW
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,858
販売価格(税別)
¥
1,689
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
8
ねじ径d
8
材質(本体)
SUS304
種類
平座金