NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径d
16
4
5
6
2
3
10
12
16
8
内径d(Φmm)
16
4
5
6
2
3
10
12
16
8
外径D(Φmm)
20
8
10
12
25
20
16
30
15
厚さt(mm)
3
1.5
1
5
2
3
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76130105
品番
SWAS-16-20-3-AW
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,858
販売価格(税別)
¥
1,689
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
16
ねじ径d
16
材質(本体)
SUS304
種類
平座金