調整座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径d10
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)20
厚さt(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード76130166品番SWAS-10-20-3-AW
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,858
販売価格(税別)
¥1,689
外径D(Φmm)
20
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
10
ねじ径d
10
材質(本体)
SUS304
種類
平座金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする