曜日別特売

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間棚セット 幅120×奥行40cm - ストア・エキスプレス

木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場! 新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。本体サイズに合わせ中間棚セットをお選びください。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1132、2355-1133】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1134、2355-1135】スチール棚×1 ブラケット×2
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×40
内容量
1セット
注意
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
耐荷重(kg)
棚板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032704482355-1133木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装木棚ホワイト1526
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
032706922355-1132木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装木棚ラスティック柄1526
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
032711822355-1135スチール製 粉体塗装 ブラケット:スチール製 粉体塗装スチール棚ホワイト4018
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
032712002355-1134スチール製 木目柄転写 ブラケット:スチール製 粉体塗装木目調スチール棚4018
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする