新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間スチール棚セット 幅120×奥行55cm
木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場!強度の強いスチールならではの奥行55cmを実現させました。 陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプの新型ハコマルシェワゴンに、奥行55cmの中間スチール棚を取り付けることで、ロスなくワゴンの中間スペースをお使いいただくことができます。
- 用途
- セット内容:スチール棚×1 ブラケット×2
- 材質
- スチール製 粉体塗装 ブラケット:スチール製 粉体塗装
- 耐荷重(kg)
- 40
- 棚板厚さ(mm)
- 18
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 119.8×55
- 内容量
- 1セット
注意
※幅120×奥行60cm本体にのみ取り付け可能です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ




























