曜日別特売

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

天井はネット仕様になっているので、ハンガーやSカンをご利用いただけます。また上部フレームはワゴン本体中央や端に取り付けることができます。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。

材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
注意
※上部フレームは本体中央・端にのみ固定できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032706062355-1201ネット面:幅89.8×奥行15.5cm ネットピッチ:ヨコ5×タテ5cm フレーム:19mm角幅90cm94.2×19.9×100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032708592355-1203ネット面:幅119.8×奥行15.5cm ネットピッチ:ヨコ5×タテ5cm フレーム:19mm角幅120cm124.2×19.9×100
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥770~/税込¥847~
北海道地方数量1につき¥1,260~/税込¥1,386~
沖縄地方数量1につき¥1,960~/税込¥2,156~
離島数量1につき¥1,960~/税込¥2,156~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする