曜日別特売

新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕

新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン本体 ブラック 強化キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

屋根が付けられる木製マルシェワゴン。強化キャスター仕様で商品を載せたままの移動も楽々。 耐荷重150kgの強化キャスター! 並列時キャスター同士が干渉しないため隙間ができません。 強化キャスターフレームには底板が取り付いています。省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。【オプションで組合せが可能な商品(別売)】・中間棚セット ・中間スチール棚セット ・下部用ネット ・幕板パネル ・背面テント ・上部フレーム ・上部フレーム用中間棚セット ・上部フレーム用テントセット ・ポップケース付きフレーム(
各種、本体色・サイズに応じて組合せが可能です。)

用途
セット内容:【2355-1043、2355-1044、2355-1046】本体・天板×各1・強化キャスターフレーム×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個 【2355-1745】本体・トレー天板×各1・強化キャスターフレーム×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個
内容量
1セット
注意
※ポリウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
※横揺れ軽減のため、付属の補強バーをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032702382355-1046本体:スチール製 粉体塗装天板:ステンレスステンレス天板静止時:150 走行時:10094.2×45×9090×45×2.6
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032706672355-1044本体:スチール製 粉体塗装天板:木製 低圧メラミン化粧板ブラック天板静止時:150 走行時:10094.2×45×9090×45×2.6
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032710172355-1745本体:スチール製 粉体塗装天板:木製 塩化ビニルシート貼りラスティック柄トレー天板静止時:50 走行時:5094.2×60×95.490×60×8
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032711912355-1043本体:スチール製 粉体塗装天板:木製 低圧メラミン化粧板ラスティック柄天板静止時:150 走行時:10094.2×45×9090×45×2.6
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200~/税込¥2,420~
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥5,600~/税込¥6,160~
離島数量1につき¥5,600~/税込¥6,160~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする