高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック
大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!
- 用途
- 素材/本体:スチール製 粉体塗装 こぼれ止め:PET樹脂
サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm 耐荷重:全体:125kg 25kg/段
- 内容量
- 1台
注意
※ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥589~/税込¥648~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥963~/税込¥1,059~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,498~/税込¥1,648~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,498~/税込¥1,648~ |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ
































