七夕笹デラックスバンブーツリー

七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス七夕笹デラックスバンブーツリー - ストア・エキスプレス

高さ150cmから大きめの220cmまで取り揃えています。ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。専用のベーススタンドで安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。

素材ポリエステル内容量1本
注意
※室内仕様
※背の高い商品のため、重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150cm 使用例761447608725-2344150cm70×70×150
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
使用例761447698725-2191180cm70×70×180
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
200cm 使用例761447788725-1068200cm70×70×200
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
220cm761447878725-1071220cm70×70×220
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする