曜日別特売

GM3784 Gスペック レインスーツ

GM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3784 Gスペック レインスーツ - がまかつ Gamakatsu

スタンダードレインスーツ
耐水圧10000mm、透湿10000g/m2・24hのG-SPEC素材を使用したスタンダードなレインスーツ。
フードはドローコードを採用することで、キャップをかぶった状態でも頭部にジャストフィットできます。
ジャケットには大型ポケットを採用。
袖口はきっちりフィットできるゴムシャーリング+面ファスナー仕様。

混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
内容量
1個
注意
※ファスナー付きポケット数
※当製品は裏地に防水加工を施しており、使用の有無に関わらず、保管状況や経年により防水加工の剥がれ、ベタつきが発生する場合がございます。これは原料の樹脂が、空気中の水分(湿気)や温度の影響により化学反応(加水分解)を起して劣化するためです。ご使用、保管状況により劣化の速度は異なりますが一度劣化した防水加工は元に戻すことができません。保管の際は、湿気の多い場所を避け除湿剤を使用し、直射日光や高温になる場所を避けて風通しの良い場所に保管してください。また、汗や汚れが付着したまま収納すると劣化の原因になるため、使用後はしっかりと洗濯・乾燥を行い、清潔な状態で保管してください。長期間使用しない場合でも、時々衣類を取り出して陰干しし、湿気を逃がしていただくことをおすすめいたします。
全12種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
色
胸囲(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
身長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601602#レッド/ブラック(782981)レッド×ブラックLL腹囲:86~10296~104170~180
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601839#ブラック/ゴールド(782882)ブラック×ゴールドM腹囲:78~9484~92160~170
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601961#ブルー(783001)ブルーM腹囲:78~9484~92160~170
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602006#レッド/ブラック(782967)レッド×ブラックM腹囲:78~9484~92160~170
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602092#ブルー(783025)ブルーLL腹囲:86~10296~104170~180
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602277#ブラック(782936)ブラックL腹囲:82~9890~98165~175
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602302#ブラック(782929)ブラックM腹囲:78~9484~92160~170
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602320#ブラック/ゴールド(782905)ブラック×ゴールドLL腹囲:86~10296~104170~180
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602557#ブルー(783018)ブルーL腹囲:82~9890~98165~175
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602679#ブラック(782943)ブラックLL腹囲:86~10296~104170~180
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602767#レッド/ブラック(782974)レッド×ブラックL腹囲:82~9890~98165~175
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603257#ブラック/ゴールド(782899)ブラック×ゴールドL腹囲:82~9890~98165~175
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする