GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ
アルテマシールドプロ(3層タイプ)を採用したレインスーツ
表生地には100回洗濯を繰り返した後でも、初期性能時の80%の撥水性を保つ超々耐久撥水加工(アルテマシールドプロ)生地を使用し、?時間撥水が持続し表面の水を弾きます。
防水性能は耐水圧20,000mm、透湿性8,000g/m2・24hを誇る高性能レインスーツです。
3層タイプ生地を採用で、着用するインナーとの摩擦が少なく軽量です。
- 混率(%)
- 〈表地〉ナイロン100
- 身長(cm)
- 170~180
- 股下(cm)
- 77
- 機能
- 防水、透湿
- 耐水圧(mm)
- 20000
- 透湿性(g/m2・24hr以上)
- 8000
- 内容量
- 1個
注意
※止水ファスナーは完全防水仕様ではありません。※サスペンダー脱着4点式:サスペンダーは付属していません。。
ウェーダー/レインウェア の新着商品
カテゴリ























