GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ
アルテマシールドプロレインスーツ
表地には内部の透湿・耐久性を更に高め、100回洗濯を繰り返した後でも初期性能時の80%の撥水性を保つ超々耐久撥水加エ素材のアルテマシールドPROを使用し、?時間撥水性能が持続し表面の水を弾きます。
防水性能としては耐水圧30,000mm、透湿性10,000g/m2・24hを誇る高性能機能レインスーツです。
- 混率(%)
- 〈本体〉ポリエステル100
- 耐水圧(mm)
- 30000
- 透湿性(g/m2・24hr以上)
- 10000
- 内容量
- 1個
注意
※4P止水ポケット:ジャケット2、パンツ2※止水ファスナーは完全防水仕様ではありません。
全8種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
色
胸囲(cm)
ウェーダー/レインウェア の新着商品
カテゴリ



























