曜日別特売

フローリングワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(8本×70枚)
注文コード
76155716
品番
KG-2067 CASE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

特長:凹凸のある厚手の柔らかなシートが床を傷つけず、髪の毛・ホコリ・花粉・ハウスダストなどのゴミを拭き取ります。環境に優しい再生原料を一部使用。しっかり使える70枚巻き。便利なミシン目付き。

用途
用途:病院・介護施設・スーパーマーケット・オフィスなどの床掃除など
材質
ポリエステル+再生ポリエステル
寸法(mm)
200×670
色
ホワイト
1ロール(枚)
70
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
注意
※注意:用途以外でのご使用はお控えください。吸水性はありませんので濡れた床でのご使用はおやめください。硬いゴミがついたまま床拭きを続けますと床を傷つける恐れがあります。剥がれ・引っ掛かりのある床でのご使用はお控えください。乳幼児・認知症の方・ペットの誤飲事故を防ぐ為保管場所にはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする