APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150
高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。
高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。
- 付属品
- 連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
- 仕様
- 【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U
- 幅(mm)
- 750
- 質量(kg)
- 155.96
- 色
- 黒
- 取付
- 特に希望なし
- 許容荷重(kg)
- [恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
- 高さ(mm)
- 1991
- タイプ
- (製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
- ピッチ(mm)
- 【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9
- 奥行(mm)
- 1070
- 適合規格
- UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間、月単位:60
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ラック
- 幅/19インチ
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ





























