曜日別特売
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628

AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628
AR3150 APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155628

APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150AR3150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76155628
品番
AR3150
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。
高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。

付属品
連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
仕様
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U
幅(mm)
750
質量(kg)
155.96
色
黒
取付
特に希望なし
許容荷重(kg)
[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
1991
タイプ
(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
幅/19インチ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする