APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3140
シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。
統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。
Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
- 付属品
- 連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品
- 仕様
- 【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U
- 幅(mm)
- 750
- 質量(kg)
- 155.95
- 色
- 黒
- 取付
- 特に希望なし
- 許容荷重(kg)
- [恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
- 高さ(mm)
- 1991
- タイプ
- (製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
- ピッチ(mm)
- 【前後マウントレール】最大/819.2、最小/279.4
- 奥行(mm)
- 1070
- 適合規格
- UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間、月単位:60
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 位置
- 取付/前、後
- 適合ラック
- 幅/19インチ
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ




























