曜日別特売
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576

AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576
AR3140 APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155576

APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3140

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76155576
品番
AR3140
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。
統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。
Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。

付属品
連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品
仕様
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U
幅(mm)
750
質量(kg)
155.95
色
黒
取付
特に希望なし
許容荷重(kg)
[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
1991
タイプ
(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】最大/819.2、最小/279.4
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
取付/前、後
適合ラック
幅/19インチ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする