APC(シュナイダーエレクトリック)
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76155637
品番
AR7580A
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
付属品
インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具
幅(mm)
97
質量(kg)
4.09
色
黒
取付
特に希望なし
高さ(mm)
1778
タイプ
(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー
奥行(mm)
160
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24
取付け方法
ラックマウント式
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
取付/前、後
各種認証
適合製品/TAA準拠
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません