J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820

J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820
J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820
J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820
J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820
J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820
J2741 ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品 76155820

ソーラーLED工事灯(コーン用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76155820
品番
J2741
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利です。
ソーラー充電式で電池不要!
センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。
ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。
LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。

用途
工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。
仕様
本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー
材質
本体:AS、コーン取付部:PP
質量(g)
200
タイプ
コーン用
光源
LEDライト×6個
電池
1.2Vニッケル充電池×2
内寸(cm)
Φ8×27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする