曜日別特売
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829

J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829
J2742 ソーラーLED工事灯(クランプ固定) セーフラン安全用品 76155829

ソーラーLED工事灯(クランプ固定)

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76155829
品番
J2742
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。
クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
ソーラー充電式で電池不要!
・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。
ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。
LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。

用途
工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。
仕様
本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー
材質
本体:AS、クランプ部:鉄
質量(g)
310
タイプ
クランプ固定
光源
LEDライト×6個
全長(cm)
21
電池
1.2Vニッケル充電池×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする