曜日別特売
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525

※使用例

240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525
240626300 洗えるキッズラグ ニュータウン2 萩原 76158525

洗えるキッズラグ ニュータウン2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約190×190
内容量1個注文コード76158525品番240626300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

子供が遊べて洗えるキッズラグ

用途
子供の遊び心をくすぐる道路柄のラグ。お手持ちのオモチャやミニカーを使って創造性豊かに自由に遊ぶことができます。デザインだけでなく使いやすさも人気の秘密!汚れてもご家庭の洗濯機で丸洗いできます。また、ウレタン入りで程よいクッション性があり、表面は毛足が短くさらさら優しいタッチ感。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
寸法(cm)
約190×190
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
8
色
-
機能
撥水加工
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯機OK(※ドラム式不可)
組成
表面:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム(8mm) 、 裏面:不織布(滑り止めドット付き)
注意
※サイズによってデザインが異なります。
※道路の幅は同じです。
※ロットにより多少図案が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする