曜日別特売

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDY

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アダプタ、PD対応です。 最大4K@144Hz解像度に対応(下位互換性があります144Hz設定の場合は、デバイスのType-C側と接続する画面が対応しているか必ずご確認ください) 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ仕様で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。 繋ぐだけですぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートする USB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能に使用可能。(一部の携帯電話やタブレットはミラーリング機能に制限されます)
モバイル機器からビデオを出力する場合はype-Cインターフェースを電源に接続する必要があります 高ワット数のPD電力伝送をサポートし、PD機能をサポートするすべてのType-Cデバイスに電力を返すことができます。 Type-Cファームウェアアップデートをサポート。

セット内容
本体、説明書 x 1
寸法(mm)
40×43×11.5(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
ホワイト
サイズ(cm)
15
規格
VESA DisplayPort Alternate modeに対応
出力
DisplayPort メス、USB Type-C メス PD機能 - 最大出力60W(最大電圧 20V/最大電流 3A、電力伝送)
使用温度(℃)
0 ~ 45
入力
USB3.1 Type-C オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
4096×2160 @144Hz(4:4:4 8bit) HDR
給電方式
USB給電
材質(シェル)
ABS
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615747543289
4,418
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする