曜日別特売
43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475

43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475
43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475
43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475
43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475
43289 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157475

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード76157475品番43289
参考基準価格(税別)¥4,418販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アダプタ、PD対応です。 最大4K@144Hz解像度に対応(下位互換性があります144Hz設定の場合は、デバイスのType-C側と接続する画面が対応しているか必ずご確認ください) 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ仕様で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。 繋ぐだけですぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートする USB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能に使用可能。(一部の携帯電話やタブレットはミラーリング機能に制限されます)
モバイル機器からビデオを出力する場合はype-Cインターフェースを電源に接続する必要があります 高ワット数のPD電力伝送をサポートし、PD機能をサポートするすべてのType-Cデバイスに電力を返すことができます。 Type-Cファームウェアアップデートをサポート。

セット内容本体、説明書 x 1寸法(mm)40×43×11.5(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)ホワイトサイズ(cm)15規格VESA DisplayPort Alternate modeに対応出力DisplayPort メス、USB Type-C メス PD機能 - 最大出力60W(最大電圧 20V/最大電流 3A、電力伝送)使用温度(℃)0 ~ 45入力USB3.1 Type-C オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160 @144Hz(4:4:4 8bit) HDR給電方式USB給電材質(シェル)ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする