CAPTAIN STAG
HDダブルステンレス真空断熱ボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
【実容量】650
【実容量】650
【実容量】1030
満水容量(mL)
【コップ】160
【コップ】160
【コップ】250
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76159128
品番
UE-3640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
Wパッキンでコップ内に水漏れしにくい。
中空コップ使用。
操作簡単なスクリュー栓。
ニオイ・汚れがつきにくい衛生的なステンレス製。
中栓は分解洗浄可能。
サイズ
600
容量(mL)
【実容量】650
外径×高さH(Φmm×mm)
75×260
保温効力(℃)
76以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン(断熱材:発砲スチロール、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
満水容量(mL)
【コップ】160