UE-3674 HDパーソナルボトル350 CAPTAIN STAG 76159085

 

UE-3674 HDパーソナルボトル350 CAPTAIN STAG 76159085
UE-3674 HDパーソナルボトル350 CAPTAIN STAG 76159085
UE-3674 HDパーソナルボトル350 CAPTAIN STAG 76159085
UE-3674 HDパーソナルボトル350 CAPTAIN STAG 76159085

HDパーソナルボトル350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色エンジ
内容量1本注文コード76159085品番UE-3674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
高級感溢れるシンプルなデザインのパーソナルボトル。
ふた栓外装にミラー仕上げのステンレスを採用。
衛生的なステンレス鋼製。

色
エンジ
材質
内びん:ステンレス鋼、外びん:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
【実容量】350
外径×高さH(Φmm×mm)
66×178
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする