曜日別特売
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277

SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277
SCMR-1000 ツインタワー型CPUクーラー サイズ 76159277

ツインタワー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76159277
品番
SCMR-1000
参考基準価格(税別)¥5,028販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サイズオリジナル設計のツインタワー型CPUクーラーの新シリーズ「孫六」(MAGOROKU)です。
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現しました。
ヒートシンクのトップ部はカバーを省略し、ブラックフィンで装飾しました。
ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送します。
ヒートパイプの性能ロスに繋がるヒートパイプの曲げ加工のロスを極限まで軽減させた設計により、ベースプレートの形状を変更、メモリ干渉を抑えるオフセットを無しとした冷却性能重視に特化したモデルです。
クーラーの全高に影響なく装着する場合、4スロットに対し、高さ35mmまでのメモリーを使用して下さい。
ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高155mmのコンパクト設計しました。
クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属しました。
防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。
Intel最新ソケット LGA1851対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応です。
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」です。
厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。
デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能です。
トリプルファン運用の場合、3基目のファンは別なファンヘッダに接続してください。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

付属品
リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
仕様
搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)
質量(g)
1,036(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])
【ファン】350(±200)~2000(±10%)
接続
PWM 4ピン
風量
7.68 ~ 60.29CFM
保証期間
ご購入日より1年間
適合ソケット
(INTEL)LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、(AMD)AM5 / AM4
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×26 ※振動吸収ラバーパッドの厚さ(1mm)含む
ノイズレベル
3.00~26.88dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×155×142.5(奥行きは付属ファン含む)
静圧(Pa)
0.49~24.03/0.05~2.45mmH2O
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする