曜日別特売

Suiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋

Suiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワSuiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋 - ヨシカワ

深型ボウルと合わせて使えるフタ。深型ボウル用蒸し目皿と合わせて使用すれば、電子レンジ用の蒸し器としてお使いいただけます。ホコリ除けとしても。

材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
13
質量(g)
114
奥行(mm)
210
全幅(mm)
220
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170915YJ4053グレー
¥650
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
返品不可
76171001YJ4054ベージュ
¥650
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする