単体画像
ヨシカワ
Suiro レンジ対応深型ボウル 大用蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
¥649
ベージュ
¥649
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76170915
品番
YJ4053
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
深型ボウルと合わせて使えるフタ。深型ボウル用蒸し目皿と合わせて使用すれば、電子レンジ用の蒸し器としてお使いいただけます。ホコリ除けとしても。
色
グレー
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
13
質量(g)
114
奥行(mm)
210
全幅(mm)
220
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20