ヨシカワ
Suiro レンジ対応フラットボウル M
撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。ドレッシング等の油汚れもすっきり洗えます。 耐熱性も高いので電子レンジにも対応しています。 軽くて割れにくいところもポイントです。
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
380
高さ(mm)
52
質量(g)
36
奥行(mm)
120
全幅(mm)
130
寸法(cm)
13
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76171010
YJ4061
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください