曜日別特売
YJ4061 Suiro レンジ対応フラットボウル M ヨシカワ 76171010

単体画像

Suiro レンジ対応フラットボウル M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76171010
品番
YJ4061
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。ドレッシング等の油汚れもすっきり洗えます。 耐熱性も高いので電子レンジにも対応しています。 軽くて割れにくいところもポイントです。

材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
380
高さ(mm)
52
質量(g)
36
奥行(mm)
120
全幅(mm)
130
寸法(cm)
13
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする