ヨシカワ
Suiro レンジ対応深型ボウル 小
撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。オイルを使った後でもすっきり洗え、おしゃれな形状に仕上げました。耐熱性も高く、フタと目皿と合わせれば電子レンジ蒸し物もできる優れものです。
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
100
質量(g)
90
容量(L)
1.1
寸法(cm)
15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
154
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76170906
YJ4052
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください