曜日別特売
YJ4052 Suiro レンジ対応深型ボウル 小 ヨシカワ 76170906

単体画像

YJ4052 Suiro レンジ対応深型ボウル 小 ヨシカワ 76170906
YJ4052 Suiro レンジ対応深型ボウル 小 ヨシカワ 76170906

Suiro レンジ対応深型ボウル 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170906
品番
YJ4052
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。オイルを使った後でもすっきり洗え、おしゃれな形状に仕上げました。耐熱性も高く、フタと目皿と合わせれば電子レンジ蒸し物もできる優れものです。

材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
100
質量(g)
90
容量(L)
1.1
寸法(cm)
15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
154

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする