曜日別特売
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128

SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128
SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 76187128

ピラーズナビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187128
品番
SF-19A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。
探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。
壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。
通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。
壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。
オートオフ機能付(30秒)です。

用途
壁裏の下地、間柱の確認に
適合
【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板
材質
本体/ABS、磁石/ネオジム磁石
電源
9V角型乾電池x1(別売)
本体質量(g)
94
使用温度(℃)
0-40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×40×160
機能
AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ
探知深さ
19mm
オートパワーオフ
30秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20-70(屋内用)
取扱説明書:(0.41MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする