ヨシカワ
Suiro レンジ対応深型ボウル 大
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
120
質量(g)
150
容量(L)
2.45
寸法(cm)
20
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
205
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185247
YJ4050
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください