曜日別特売
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247

単体画像

YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247
YJ4050 Suiro レンジ対応深型ボウル 大 ヨシカワ 76185247

Suiro レンジ対応深型ボウル 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76185247
品番
YJ4050
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
120
質量(g)
150
容量(L)
2.45
寸法(cm)
20
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
205

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする