CIRCULA トラッシュポーチ
パラソルやオーニングに使われるUVカット、耐水、防災に優れた生地を使用しています。外出先で出たゴミの一時保管に便利で、ばね口で簡単に片手で開閉できます。ポーチの中のメッシュ仕切りに市販のビニール袋を挟んで使用するので衛生的です。背面ポケットにはウェットティッシュや予備のビニール袋を入れるのにピッタリです。Dカン付きで、市販のカラビナを組み合わせればリュック等にも取り付け可能です。メッシュ仕切りの使い方:1メッシュ仕切りの間にビニール袋を挟む。2メッシュ仕切りに合わせてビニール袋を折り返す。3ビニール袋をセットしたメッシュ仕切りを本体に戻す。
- 用途
- 片手で開閉できる、ばね口を使用したゴミ入れポーチ。外出先でのゴミの一時保管に。
- 材質
- 本体/ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※推奨袋サイズ:9号(150×250mm)携帯・小物ケース の新着商品
カテゴリ