パオック
前ホイール(左用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186848
品番
RS550-FWL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
RS-550用の前ホイール(左用)です。
用途
RS-550用の前ホイール(左用)として
適合機種
RS-550
材質
キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス
本体質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×145×90