パオック
メインブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187146
品番
RS920Pro-MB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
RS920Pro用のメインブラシです。
用途
RS920Pro用のメインブラシとして
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/PP、ブラシ/PP
本体質量(g)
1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×235×2335