ブラシセット

ブラシセット - パオック

RS-550用のブラシセットです。

用途
RS-550用のブラシセットとして
適合機種
RS-550
材質
本体/ABS、ブラシ/ナイロン
本体質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×85×290
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187049RS550-BS
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする