パオック
ブラシセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187049
品番
RS550-BS
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
RS-550用のブラシセットです。
用途
RS-550用のブラシセットとして
適合機種
RS-550
材質
本体/ABS、ブラシ/ナイロン
本体質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×85×290