曜日別特売

フィルタ

フィルタ - パオック

RS920Pro用のフィルタです。

用途
RS920Pro用のフィルタとして
付属品
ロックピン
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/ポリスチレン
本体質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×35×160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76186927RS920Pro-FL
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする